TOUGHBOOK FZ-40 (Core Ultra 5 135H/16GB/SSD・512GB/ODDなし/Win11Pro64/Officeなし/14.0型/タッチパネル)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81235545 品番FZ-40EAAAXAJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593,780
販売価格(税別)
539,800

表示方式:14.0型Full HD(1920×1080ドット)/無線LAN:IEEE802.11a(W52/W53/W56[9])/b/g/n/ac/ax準拠/有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/本体重量:3350g/SIMスロット:なし

メモリー容量16 ディスプレイ14 使用CPUインテル(R) Core(TM) Ultra 5 プロセッサー 135H(インテル(R) vPro(R)テクノロジー対応) OSWindows 11 Pro 動作周波数(GHz)P-core:最大 4.60、E-core:最大3.60 SSD512 光学ドライブなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする