PC4-3200(DDR4-3200)対応 デスクトップ用メモリー 16GB

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81235798 品番DZ3200-C16G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

DDR4-3200、PC4-3200対応の288pin超高速DRAM(DIMM)メモリーモジュールです。DDR4の中でも転送速度が25.6GB/s(※理論値)と高速なデータ転送レートを可能にしながらも、電源電圧は1.2Vと低電圧を実現しています。
DDR4-3200、PC4-3200対応デスクトップ用(288pin)メモリーモジュールです。DDR4-3200規格での高速で安定した動作を実現します。また、下位互換であるDDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133にも対応しているため、幅広いパソコンでお使いただけます。
DDR4-3200(PC4-3200)対応のため、対応パソコンでは転送速度が25.6MB/sと高速なデータ転送を実現できます。DDR4対応のパソコン環境それぞれを最大の速度環境にて増設することが可能です。※メモリーの転送速度は理論値です。OverClockは含みません。
パソコンの安定動作にはメモリーモジュールの品質が重要です。アイオーは品質への自信から「無期限保証」を実現!安心してお使いいただけます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
81235798 DZ3200-C16G 81235807 DZ3200-C16G/ST PC4-3200(DDR4-3200)対応 デスクトップ用メモリー(法人様専用モデル) 16GB I ・O DATA(アイ・オー・データ) PC4-3200(DDR4-3200)対応 デスクトップ用メモリー(法人様専用モデル) 16GB I ・O DATA(アイ・オー・データ) 1台 9,598 税込10,558 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする