メモリー容量標準:16GB 最大:64GB(空1/全2)
使用CPU第13世代 (Raptor Lake)Core i7
SSD256GB
仕様第13世代 インテル Core i7-1355U (12 MB キャッシュ、 10 コア、 最大 5.00 GHz ターボ)
電源65W AC アダプター
インターフェースユニバーサル オーディオ ジャック x 1
ディスプレイ15.6インチ、FHD (1920×1080)、非タッチ、AG、IPS、250 nits
解像度1920×1080
スピーカーあり 内蔵スピーカー
保守管理ProSupport & 翌営業日対応オンサイト保守サービス、12ヶ月
OSWindows 11 Pro 日本語
ポインティングデバイスあり タッチパッド
Webカメラあり
映像出力あり HDMI×1
光学ドライブなし
有線LANあり RJ45×1
無線LANRealtek RTL 8852BE 2x2 Wi-Fi 6
USBUSB 3.2 Gen1×2、USB 3.2 Gen1(PowerShare対応)×1、USB4 Gen 2 Type-C(Power DeliveryおよびDisplayPort対応)×1
オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2021(日本語/デジタルライセンス版)