仕様第13世代 インテル Core i7-1355U (12 MB キャッシュ、 10 コア、 最大 5.00 GHz ターボ)
電源65W AC アダプター
インターフェースユニバーサル オーディオ ジャック x 1
メモリー容量標準:16GB 最大:64GB
ディスプレイ15.6型
解像度1920×1080
使用CPU第13世代 インテル Core i7-1355U
スピーカーあり 内臓スピーカー
保守管理ProSupport & 翌営業日対応オンサイト保守サービス、12ヶ月
OSWindows 11 Pro 日本語
キーボードあり 日本語 非バックライト AIホットキー キーボード、103キー(テンキー付)
ポインティングデバイスあり タッチパッド
Webカメラあり
映像出力あり HDMI×1
SSD512GB
光学ドライブなし
有線LANなし
無線LANRealtek RTL 8852BE 2x2 Wi-Fi 6
USBUSB 3.2 Gen1×2、USB 3.2 Gen1(PowerShare対応)×1、USB4 Gen 2 Type-C(Power DeliveryおよびDisplayPort対応)×1
オフィスソフトなし