Latitude 15 3000シリーズ(3550)(SSD/光学ドライブなし/Win11Pro/Office Home & Business 2021)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81236927 品番NBLA138-004H1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
メモリー容量標準:16GB 最大:64GB(空1/全2) 使用CPU第13世代 (Raptor Lake)Core i5 SSD256GB 仕様第13世代 インテル Core i5-1335U (12 MB キャッシュ、10 コア、最大 4.6 GHz まで可能) 電源65W AC アダプター インターフェースユニバーサル オーディオ ジャック x 1 ディスプレイ15.6インチ、FHD (1920×1080)、非タッチ、AG、IPS、250 nits 解像度1920×1080 スピーカーあり 内蔵スピーカー 保守管理ProSupport & 翌営業日対応オンサイト保守サービス、12ヶ月 OSWindows 11 Pro 日本語 ポインティングデバイスあり タッチパッド Webカメラあり 映像出力あり HDMI×1 光学ドライブなし 有線LANRJ-45 x 1 無線LANRealtek RTL 8852BE 2x2 Wi-Fi 6 USBUSB 3.2 Gen1×2、USB 3.2 Gen1(PowerShare対応)×1、USB4 Gen 2 Type-C(Power DeliveryおよびDisplayPort対応)×1 オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2021(日本語/デジタルライセンス版)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
81236927 NBLA138-004H1 13836369 NBLA138-034H1 Latitude(i5/11P/HB/FHD/1Y) Dell Technologies Latitude(i5/11P/HB/FHD/1Y) Dell Technologies 1台 189,800 税込208,780 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする