ノートPC MousePro L5-I7U01BK-B-BPQD (Core i7-1255U/16GB/SSD512GB/DVDマルチ/Win11 Pro/15.6型/解像度1920x1080/3年保証)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81237128 品番L5I7U01BKBBAW101DEC-BPQD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

テンキーと光学ドライブを内蔵した15.6型スタンダードビジネスノートPCです。
Webカメラには会議に便利なプライバシーシャッター搭載
豊富な外部出力。USB3.1 Type-C・HDMI・D-sub端子の3出力搭載
解像度FullHD(1920×1080)
DVDスーパーマルチドライブ内蔵
テンキー内蔵
Wi-Fi6Eと有線LANの搭載で状況に応じたネットワークを選択可能
バッテリー着脱可能
USB Power Delivery対応
MIL規格に準拠した高い耐衝撃と耐久性能

メモリー容量16GB ディスプレイ15.6型 解像度1920×1080 保証期間3年 使用CPUCore i7-1255U OSWin11 Pro SSD512GB

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
81237128 L5I7U01BKBBAW101DEC-BPQD 72811368 A5I7U01BKABAW102DEC-BPQD ノートPC mouse A5-I7U01BK-A-BPQD (Core i7-12650H/16GB/SSD・500GB/ODD無/Windows 11Pro/Office無/15.6型/解像度1920×1080/3年保証) MouseComputer ノートPC mouse A5-I7U01BK-A-BPQD (Core i7-12650H/16GB/SSD・500GB/ODD無/Windows 11Pro/Office無/15.6型/解像度1920×1080/3年保証) MouseComputer 1台 159,800 税込175,780 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする