ノートPC MousePro C4-I7U01BK-B-BPQD (Core i7-1255U/16GB/SSD512GB/ODD無/Win11 Pro/Office Home&Business 2021)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81238510 品番C4I7U01BKBBAW101BEC-BPQD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

第12世代インテル Core i7 を搭載した14型 法人向けモバイルPC。薄さ約20.5mm 重量1.37Kgのスリムで軽量な筐体です。
Windows Hello対応の指紋認証センサーを内蔵
外部出力はHDMI端子とUSB3.1 Type-C端子を搭載(DisplayPort Alt Mode出力対応)。最大3画面のマルチディスプレイ環境を実現
解像度FullHD(1920 x 1080)
Wi-Fi 6Eと有線LAN搭載。状況に応じたネットワーク選択可能
USB Power Delivery対応

メモリー容量16GB ディスプレイ14型 使用CPUCore i7 OSWin11 Pro SSD512GB 光学ドライブなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする