Wireless Headset Zone 305 UC

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81239070 品番Zone305UCBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

【ノイズキャンセリング付きワイヤレスヘッドセット】Bluetooth接続とUSB子機2種類の接続可能。Zoom、 Google Meet、Google Voice(UCバージョン)。無指向性デュアルビームフォーミングマイク搭載で、周囲のノイズを軽減

ミッドナイトブラック 接続方式Bluetooth、USB-Cレシーバー、USB-C to USA-A アダプター 通信方式5.3 装着方式両耳 イヤホン形状オーバーヘッド 音量調節 ノイズキャンセリング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする