SLOTH
プレミアムファブリックTシャツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ブラック
サイズ
M
注文コード
81244050
品番
ST1101
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
こだわりを積み重ねた究極の1枚。素材や着心地にこだわり、長期間着用いただける「上質なTシャツ」で生地の毛羽立ちも少ないです。
色
ブラック
サイズ
M
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
20
素材
綿50% / ポリエステル50%(再生ポリエステル100%)
身幅(cm)
52
身丈(cm)
69