SLOTH
プレミアムファブリックTシャツ
こだわりを積み重ねた究極の1枚。素材や着心地にこだわり、長期間着用いただける「上質なTシャツ」で生地の毛羽立ちも少ないです。
素材
綿50% / ポリエステル50%(再生ポリエステル100%)
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81244050
ST1101
ブラック
M
46
20
52
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
代引不可
81244567
ST1101
ホワイト
XL
54
24
58
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
代引不可
81244881
ST1101
ホワイト
M
46
20
52
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
代引不可
81245319
ST1101
ネイビー
S
42
19
49
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
代引不可
81245800
ST1101
ブラック
XL
54
24
58
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
代引不可
81245949
ST1101
ネイビー
XL
54
24
58
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
代引不可
81246518
ST1101
ホワイト
S
42
19
49
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
代引不可
81247401
ST1101
ホワイト
L
50
22
55
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
代引不可
81247647
ST1101
ネイビー
M
46
20
52
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
代引不可
81248180
ST1101
ブラック
L
50
22
55
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
代引不可
81248959
ST1101
ネイビー
L
50
22
55
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
代引不可
81249589
ST1101
ブラック
S
42
19
49
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください