曜日別特売
DF1201D 6.6オンス ロングスリーブガーメントダイTシャツ(1.6インチリブ) D-FACTORY 81244470

DF1201D 6.6オンス ロングスリーブガーメントダイTシャツ(1.6インチリブ) D-FACTORY 81244470
DF1201D 6.6オンス ロングスリーブガーメントダイTシャツ(1.6インチリブ) D-FACTORY 81244470
DF1201D 6.6オンス ロングスリーブガーメントダイTシャツ(1.6インチリブ) D-FACTORY 81244470

6.6オンス ロングスリーブガーメントダイTシャツ(1.6インチリブ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズXL
色ヴィンテージブラック
内容量1枚注文コード81244470品番DF1201D
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

ヴィンテージ感を追求し、着るたびに味わいが増す、シンプルながら奥深い表情を持つロングスリーブTシャツ。

色
ヴィンテージブラック
サイズ
XL
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
64
身幅(cm)
58
素材
綿100%
身丈(cm)
77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする