D-FACTORY
6.6オンス ロングスリーブガーメントダイTシャツ(1.6インチリブ)
ヴィンテージ感を追求し、着るたびに味わいが増す、シンプルながら奥深い表情を持つロングスリーブTシャツ。
素材
綿100%
内容量
1枚
全33種類を絞り込む
サイズ
選択してください
L
M
S
XL
XXL
色
選択してください
ヴィンテージアイスグレー
ヴィンテージサックス
ヴィンテージネイビー
ヴィンテージパープル
ヴィンテージブラック
ヴィンテージホワイト
ヴィンテージレッド
肩幅(cm)
選択してください
42
46
50
54
57
身幅(cm)
選択してください
49
52
55
58
61
33種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81243797
DF1201D
ヴィンテージホワイト
L
50
63
55
¥
3,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
81244470
DF1201D
ヴィンテージブラック
XL
54
64
58
¥
3,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
81244725
DF1201D
ヴィンテージホワイト
M
46
62
52
¥
3,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
81244899
DF1201D
ヴィンテージブラック
XXL
57
65
61
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
81244926
DF1201D
ヴィンテージパープル
L
50
63
55
¥
3,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
81244978
DF1201D
ヴィンテージレッド
XL
54
64
58
¥
3,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
81245100
DF1201D
ヴィンテージネイビー
S
42
60
49
¥
3,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
81245240
DF1201D
ヴィンテージブラック
S
42
60
49
¥
3,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
81245346
DF1201D
ヴィンテージネイビー
XXL
57
65
61
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
81245669
DF1201D
ヴィンテージアイスグレー
L
50
63
55
¥
3,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
81245757
DF1201D
ヴィンテージネイビー
L
50
63
55
¥
3,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
81246028
DF1201D
ヴィンテージアイスグレー
S
42
60
49
¥
3,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
81246378
DF1201D
ヴィンテージレッド
S
42
60
49
¥
3,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
81246545
DF1201D
ヴィンテージホワイト
XXL
57
65
61
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
81246597
DF1201D
ヴィンテージパープル
M
46
62
52
¥
3,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
81247017
DF1201D
ヴィンテージレッド
M
46
62
52
¥
3,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
81247087
DF1201D
ヴィンテージパープル
S
42
60
49
¥
3,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
81247121
DF1201D
ヴィンテージレッド
L
50
63
55
¥
3,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
81247620
DF1201D
ヴィンテージアイスグレー
M
46
62
52
¥
3,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
81247735
DF1201D
ヴィンテージネイビー
XL
54
64
58
¥
3,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
81247936
DF1201D
ヴィンテージホワイト
S
42
60
49
¥
3,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
81248198
DF1201D
ヴィンテージパープル
XL
54
64
58
¥
3,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
81248277
DF1201D
ヴィンテージブラック
M
46
62
52
¥
3,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
81248329
DF1201D
ヴィンテージネイビー
M
46
62
52
¥
3,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
81248347
DF1201D
ヴィンテージホワイト
XL
54
64
58
¥
3,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
81248627
DF1201D
ヴィンテージサックス
M
46
62
52
¥
3,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
81248776
DF1201D
ヴィンテージサックス
XXL
57
65
61
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
81248889
DF1201D
ヴィンテージサックス
L
50
63
55
¥
3,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
81248950
DF1201D
ヴィンテージアイスグレー
XL
54
64
58
¥
3,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
81249047
DF1201D
ヴィンテージサックス
S
42
60
49
¥
3,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
81249257
DF1201D
ヴィンテージパープル
XXL
57
65
61
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
81249275
DF1201D
ヴィンテージアイスグレー
XXL
57
65
61
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
81249659
DF1201D
ヴィンテージサックス
XL
54
64
58
¥
3,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください