D-FACTORY
6.6オンス ロングスリーブオープンエンド コンフォートTシャツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
XL
XL
S
XXL
L
M
色
ブラック
ブラック
ホワイト
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81244479
品番
DF1204
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ざっくりとしたシャリ感のある天竺生地のロングスリーブTシャツ。着るたびに「変化のある風合い」を楽しめます。
色
ブラック
サイズ
XL
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
64
身幅(cm)
58
素材
綿100%
身丈(cm)
77