曜日別特売

6.6オンス ロングスリーブオープンエンド コンフォートTシャツ

6.6オンス ロングスリーブオープンエンド コンフォートTシャツ - D-FACTORY6.6オンス ロングスリーブオープンエンド コンフォートTシャツ - D-FACTORY6.6オンス ロングスリーブオープンエンド コンフォートTシャツ - D-FACTORY6.6オンス ロングスリーブオープンエンド コンフォートTシャツ - D-FACTORY6.6オンス ロングスリーブオープンエンド コンフォートTシャツ - D-FACTORY

ざっくりとしたシャリ感のある天竺生地のロングスリーブTシャツ。着るたびに「変化のある風合い」を楽しめます。

素材
綿100%
内容量
1枚
全10種類を絞り込む
サイズ
色
肩幅(cm)
身幅(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81244479DF1204ブラックXL546458
¥2,400
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
81244707DF1204ホワイトS426049
¥2,200
¥1,898
¥2,088(税込)
7日以内出荷
81244987DF1204ホワイトXXL576561
¥2,600
¥2,198
¥2,418(税込)
7日以内出荷
81246886DF1204ブラックS426049
¥2,400
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
81247419DF1204ホワイトL506355
¥2,200
¥1,898
¥2,088(税込)
7日以内出荷
81247717DF1204ホワイトM466252
¥2,200
¥1,898
¥2,088(税込)
7日以内出荷
81248119DF1204ブラックM466252
¥2,400
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
81248155DF1204ブラックXXL576561
¥2,800
¥2,398
¥2,638(税込)
7日以内出荷
81248758DF1204ブラックL506355
¥2,400
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
81249361DF1204ホワイトXL546458
¥2,200
¥1,898
¥2,088(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする