曜日別特売
DF1204 6.6オンス ロングスリーブオープンエンド コンフォートTシャツ D-FACTORY 81244707

DF1204 6.6オンス ロングスリーブオープンエンド コンフォートTシャツ D-FACTORY 81244707
DF1204 6.6オンス ロングスリーブオープンエンド コンフォートTシャツ D-FACTORY 81244707
DF1204 6.6オンス ロングスリーブオープンエンド コンフォートTシャツ D-FACTORY 81244707
DF1204 6.6オンス ロングスリーブオープンエンド コンフォートTシャツ D-FACTORY 81244707

6.6オンス ロングスリーブオープンエンド コンフォートTシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズS
色ホワイト
内容量1枚注文コード81244707品番DF1204
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

ざっくりとしたシャリ感のある天竺生地のロングスリーブTシャツ。着るたびに「変化のある風合い」を楽しめます。

色
ホワイト
サイズ
S
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
60
身幅(cm)
49
素材
綿100%
身丈(cm)
65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする