曜日別特売

コーデュラTシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷代引不可7日以内出荷とは
内容量1枚ブラックサイズS注文コード81244960品番ST1105
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

タフさを追求したロングライフな1枚。耐久性の高いコーデュラ素材を採用したTシャツ。タフさを追求したロングライフな1枚で長期間お使いいただけるTシャツです。

ブラックサイズS肩幅(cm)42袖丈(cm)19素材綿60% / ナイロン40%身幅(cm)49身丈(cm)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする