SLOTH
コーデュラTシャツ
タフさを追求したロングライフな1枚。耐久性の高いコーデュラ素材を採用したTシャツ。タフさを追求したロングライフな1枚で長期間お使いいただけるTシャツです。
素材
綿60% / ナイロン40%
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
サイズ
選択してください
L
M
S
XL
XXL
色
ブラック
ホワイト
肩幅(cm)
選択してください
42
46
50
54
57
身幅(cm)
選択してください
49
52
55
58
63
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81244960
ST1105
ブラック
S
42
19
49
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
81245459
ST1105
ホワイト
S
42
19
49
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
81245931
ST1105
ホワイト
XL
54
24
58
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
81245967
ST1105
ブラック
XXL
57
25
63
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
81245976
ST1105
ブラック
L
50
22
55
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
81246186
ST1105
ブラック
M
46
20
52
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
81247166
ST1105
ホワイト
M
46
20
52
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
81247480
ST1105
ホワイト
XXL
57
25
63
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
81247988
ST1105
ホワイト
L
50
22
55
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください