D-FACTORY
6.6オンス ロングスリーブガーメントダイTシャツ(1.6インチリブ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
L
XL
M
XXL
S
色
ヴィンテージネイビー
ヴィンテージホワイト
ヴィンテージブラック
ヴィンテージパープル
ヴィンテージレッド
ヴィンテージネイビー
ヴィンテージアイスグレー
ヴィンテージサックス
全33種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81245757
品番
DF1201D
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ヴィンテージ感を追求し、着るたびに味わいが増す、シンプルながら奥深い表情を持つロングスリーブTシャツ。
色
ヴィンテージネイビー
サイズ
L
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
63
身幅(cm)
55
素材
綿100%
身丈(cm)
73