ST1105 コーデュラTシャツ SLOTH 81245931

ST1105 コーデュラTシャツ SLOTH 81245931
ST1105 コーデュラTシャツ SLOTH 81245931
ST1105 コーデュラTシャツ SLOTH 81245931
ST1105 コーデュラTシャツ SLOTH 81245931
ST1105 コーデュラTシャツ SLOTH 81245931

コーデュラTシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズXL
ホワイト
内容量1枚注文コード81245931品番ST1105
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

タフさを追求したロングライフな1枚。耐久性の高いコーデュラ素材を採用したTシャツ。タフさを追求したロングライフな1枚で長期間お使いいただけるTシャツです。

ホワイト
サイズ
XL
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
24
素材
綿60% / ナイロン40%
身幅(cm)
58
身丈(cm)
77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする