PMTS30H-S ポケットコイルマットレス アイリスオーヤマ 81246437 PMTS30H-S ポケットコイルマットレス アイリスオーヤマ 81246437 PMTS30H-S ポケットコイルマットレス アイリスオーヤマ 81246437 PMTS30H-S ポケットコイルマットレス アイリスオーヤマ 81246437 PMTS30H-S ポケットコイルマットレス アイリスオーヤマ 81246437

ポケットコイルマットレス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード81246437 品番PMTS30H-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

厚さ30cmのかためのポケットコイルマットレスです。コイルがポケットに包まれ独立しているので、複数の点で身体を支え、体圧分散性に優れています。種類の異なるウレタンフォームとポケットコイルを組み合わせることで、極上の寝心地を実現しました。振動や横揺れが少なく、自然な寝姿勢へ導きます。表生地は抗菌・防臭、防ダニ加工を施しています。ロール状に圧縮梱包してあるので、持ち帰りや搬入が簡単です。1日程度で本来のサイズに復元します。(※復元後は、元のロール状態に戻すことができません。)

ホワイト 寸法(mm)970×1960×300 質量(g)29040 硬さマットレス:かため 厚さ(cm)マットレス:約30 コイル1180個(上層760個、下層420個) 線径(Φmm)スプリング(約):上層1.4、下層1.8 アズワン品番65-2320-71 材質(中材)コイルスプリング:【詰めもの】ウレタンフォーム、樹脂綿(ポリエステル)、不織布(ポリプロピレン) 材質(側地)ポリエステル100%
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする