曜日別特売

プレミアムファブリックTシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷代引不可7日以内出荷とは
内容量1枚ホワイトサイズS注文コード81246518品番ST1101
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

こだわりを積み重ねた究極の1枚。素材や着心地にこだわり、長期間着用いただける「上質なTシャツ」で生地の毛羽立ちも少ないです。

ホワイトサイズS肩幅(cm)42袖丈(cm)19素材綿50% / ポリエステル50%(再生ポリエステル100%)身幅(cm)49身丈(cm)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする