フタ窓付き収納ケース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81246945 品番FMC-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

フタの透明な窓から中身が見える使いやすい収納ケースです。フタ付きなので、収納するものをほこりから守ります。汚れてもさっと拭けて衛生的です。薬入れや文房具(クリップ、付箋など)の収納、洗面台周りの収納(綿棒、コットン)など様々なシーンで使用できます。

寸法(mm)90×90×55 内寸(mm)(約)82×82×47 質量(g)70 材質フタ・本体:ポリプロピレン、窓:PET ホワイト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「客室備品・アメニティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする