フタ窓付き収納ケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81246954 品番FMC-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

フタの透明な窓から中身が見える使いやすい収納ケースです。フタ付きなので、収納するものをほこりから守ります。汚れてもさっと拭けて衛生的です。薬入れや文房具(クリップ、付箋など)の収納、洗面台周りの収納(綿棒、コットン)など様々なシーンで使用できます。

寸法(mm)130×185×90 内寸(mm)(約)120×174×82 質量(g)215 材質フタ・本体:ポリプロピレン、窓:PET ホワイト

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
81246954 FMC-M 73784909 FTB-29 フタ付き積み重ねBOX アイリスオーヤマ フタ付き積み重ねBOX アイリスオーヤマ 1個 759
欠品中
税込835
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「客室備品・アメニティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする