D-FACTORY
6.6オンス ロングスリーブオープンエンド コンフォートTシャツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
XL
S
XXL
L
M
色
ホワイト
ブラック
ホワイト
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81247419
品番
DF1204
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ざっくりとしたシャリ感のある天竺生地のロングスリーブTシャツ。着るたびに「変化のある風合い」を楽しめます。
色
ホワイト
サイズ
L
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
63
素材
綿100%
身幅(cm)
55
身丈(cm)
73