SLOTH
コーデュラTシャツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
XXL
S
XL
XXL
L
M
色
ホワイト
ブラック
ホワイト
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81247480
品番
ST1105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
タフさを追求したロングライフな1枚。耐久性の高いコーデュラ素材を採用したTシャツ。タフさを追求したロングライフな1枚で長期間お使いいただけるTシャツです。
色
ホワイト
サイズ
XXL
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
25
素材
綿60% / ナイロン40%
身幅(cm)
63
身丈(cm)
81