22053080 フロントスプリング HYPERPRO(ハイパープロ) 81252766

フロントスプリング

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
主な適合車種GSX400S KATANA 92-99
GSX400S KATANA 92-99
CB900F B/C(F=Φ39)(北米仕様) 81-82
内容量1セット注文コード81252766品番22053080
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。
サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。
・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。
・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。
・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
フロントスプリングには必要量のフォークオイルが付属します。
各スプリング品番に掲載のセッティングデータを参照して基準のセッティングを行ってください。データ表記が空欄の場合は、純正状態に準じます。

番号
【スプリング部材】1041
主な適合車種
GSX400S KATANA 92-99
突き出し長さ(mm)
10
仕様
【コンプレッション調整】なし【プリロード調整】なし【リバウンド調整】なし
その他
【フォークオイル】(番手)SAE#15 / (油面)140mm【サグ値】20mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする