G:マットオリーブXデザートイエロー
Panasonic(パナソニック)
パナソニック電動折畳自転車26年モデル オフタイム
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
G:マットオリーブXデザートイエロー
G:マットオリーブXデザートイエロー
G:マットオリーブXデザートイエロー
N:グラファイトグレー
V:スムースブルー
Y:デザートイエロー×マットジェットブラック
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81256476
品番
FW072-G
参考基準価格(税別)
¥154,545
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
ライフスタイルを広げる折りたたみモデル。
用途
アウトドア等
色
G:マットオリーブXデザートイエロー
全長(mm)
1520
全幅(mm)
570
適合規格
BAA
ハンドル高さ(mm)
995
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
材質(フレーム)
アルミ
バッテリー容量(Ah)
8
バッテリー電圧(V)
25.2
車体質量(kg)
19
タイヤサイズ
18インチ
充電時間(時間)
約3
適応身長(cm)
目安:149~185
サドルの高さ(mm)
790~950
走行距離(km)
約33(パワー)、約41(オートマチック)、約56(ロング)
変速段数
外装7段
総質量(kg)
87(自転車+乗員+荷物)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません