曜日別特売
FW072-Y パナソニック電動折畳自転車26年モデル オフタイム Panasonic(パナソニック) 81256677

Y:デザートイエロー×マットジェットブラック

FW072-Y パナソニック電動折畳自転車26年モデル オフタイム Panasonic(パナソニック) 81256677
FW072-Y パナソニック電動折畳自転車26年モデル オフタイム Panasonic(パナソニック) 81256677
FW072-Y パナソニック電動折畳自転車26年モデル オフタイム Panasonic(パナソニック) 81256677
FW072-Y パナソニック電動折畳自転車26年モデル オフタイム Panasonic(パナソニック) 81256677
FW072-Y パナソニック電動折畳自転車26年モデル オフタイム Panasonic(パナソニック) 81256677
FW072-Y パナソニック電動折畳自転車26年モデル オフタイム Panasonic(パナソニック) 81256677

パナソニック電動折畳自転車26年モデル オフタイム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃7日以内出荷とは
色Y:デザートイエロー×マットジェットブラック
Y:デザートイエロー×マットジェットブラック
G:マットオリーブXデザートイエロー
N:グラファイトグレー
V:スムースブルー
内容量1個注文コード81256677品番FW072-Y
参考基準価格(税別)¥154,545販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

ライフスタイルを広げる折りたたみモデル。

用途
アウトドア等
色
Y:デザートイエロー×マットジェットブラック
全長(mm)
1520
全幅(mm)
570
適合規格
BAA
ハンドル高さ(mm)
995
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
材質(フレーム)
アルミ
バッテリー容量(Ah)
8
バッテリー電圧(V)
25.2
車体質量(kg)
19
タイヤサイズ
18インチ
充電時間(時間)
約3
適応身長(cm)
目安:149~185
サドルの高さ(mm)
790~950
走行距離(km)
約33(パワー)、約41(オートマチック)、約56(ロング)
変速段数
外装7段
総質量(kg)
87(自転車+乗員+荷物)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥8,000/税込¥8,800
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする