大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
デンデンボルト(鉄/3価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全119種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
81264337
品番
M22×125
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M22
材質
鉄
長さ(mm)
125
ねじピッチ
2.5
寸法a(mm)
42
表面処理
ユニクロ
頭部形状
デンデンボルト
寸法b(mm)
22
寸法c(mm)
23
ねじ長さS(mm)
65
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。