UMBRA
コーナーカン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
スレートブルー
スレートブルー
チャコール
ブラック
ブロンズ
メタリックホワイト
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81272260
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
角にぴったりと収まる事で、ダストカンの存在が気になりにくいです。
用途
ごみ袋を付属の袋止め具で内部に設置できるので、外からごみ袋が見えません
TGK品番
1-2477-1305
色
スレートブルー
材質
ポリプロピレン
容量(L)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×255×365