UMBRA
コーナーカン
角にぴったりと収まる事で、ダストカンの存在が気になりにくいです。
用途
ごみ袋を付属の袋止め具で内部に設置できるので、外からごみ袋が見えません
材質
ポリプロピレン
容量(L)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×255×365
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81272199
-
1-2477-1302
ブラック
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
81272260
-
1-2477-1305
スレートブルー
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
81272445
-
1-2477-1303
メタリックホワイト
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
81272585
-
1-2477-1304
ブロンズ
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
81272655
-
1-2477-1301
チャコール
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください