曜日別特売
W-03 洗浄ハンドル ワニワニ棒 ミニ シーモス 81272269

洗浄ハンドル ワニワニ棒 ミニ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
グリーン
注文コード
81272269
品番
W-03
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

キッチン用のスポンジをワンタッチで挟んで深物ボトル等を洗えます。

用途
挟むものの厚みに合わせて調節できるストッパー付。
TGK品番
1-1326-1802
グリーン
材質
ナイロン、ポリプロピレン
寸法(mm)
トング部:34×31
全長(mm)
265
注意
※食洗器対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする