曜日別特売
- コーナーカン UMBRA 81272585

コーナーカン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色ブロンズ
内容量1個注文コード81272585品番-
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

角にぴったりと収まる事で、ダストカンの存在が気になりにくいです。

用途
ごみ袋を付属の袋止め具で内部に設置できるので、外からごみ袋が見えません
TGK品番
1-2477-1304
色
ブロンズ
材質
ポリプロピレン
容量(L)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×255×365

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする