シーモス
洗浄ハンドル ワニワニ棒 ミニ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
ピンク
注文コード
81272610
品番
W-03
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
キッチン用のスポンジをワンタッチで挟んで深物ボトル等を洗えます。
用途
挟むものの厚みに合わせて調節できるストッパー付。
TGK品番
1-1326-1801
色
ピンク
材質
ナイロン、ポリプロピレン
寸法(mm)
トング部:34×31
全長(mm)
265
注意
※食洗器対応