※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防水カバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81280020 品番WK204
参考基準価格(税別)¥1,910 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

未使用時の引掛形20A 接地形3Pの防水形コードコネクタボディに被せることによって、防水性能を保つことができる防水蓋です。
粉塵や全方向からの噴流水に対して保護されているIP65適合品で、材質は耐候性に優れるクロロプレンゴム製です。
器具の樹脂グリップに取り付けることができるステンレス製ボールチェーンが付属しています。

質量(g)55.3 対応防水形コードコネクタボディ20A 接地形3P用 防塵防水性能IP65適合品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする