※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

引掛形15Aプラグ付コードセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81280126 品番3122N-CS
参考基準価格(税別)¥5,040 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

15A定格、NEMA L6-15の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT2mm2ケーブル5Mのコードセット品です。
端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ3124Nまたは3124Rに、容易に結線することができます。
電気用品安全法(PSE)適合品です。

形状引掛形 極数接地形2P 定格電圧(V)250 ケーブル長(m)5 定格電流(A)15 電線太さ(mm2)VCT2 難燃性UL94 V-0 圧着端子R2-4×3ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする