曜日別特売
DL-CH60 ダリチェストボード AIS (エイ・アイ・エス) 81280651

※サンプル画像

DL-CH60 ダリチェストボード AIS (エイ・アイ・エス) 81280651
DL-CH60 ダリチェストボード AIS (エイ・アイ・エス) 81280651
DL-CH60 ダリチェストボード AIS (エイ・アイ・エス) 81280651
DL-CH60 ダリチェストボード AIS (エイ・アイ・エス) 81280651
DL-CH60 ダリチェストボード AIS (エイ・アイ・エス) 81280651
DL-CH60 ダリチェストボード AIS (エイ・アイ・エス) 81280651
DL-CH60 ダリチェストボード AIS (エイ・アイ・エス) 81280651
DL-CH60 ダリチェストボード AIS (エイ・アイ・エス) 81280651
DL-CH60 ダリチェストボード AIS (エイ・アイ・エス) 81280651
DL-CH60 ダリチェストボード AIS (エイ・アイ・エス) 81280651
DL-CH60 ダリチェストボード AIS (エイ・アイ・エス) 81280651
DL-CH60 ダリチェストボード AIS (エイ・アイ・エス) 81280651

ダリチェストボード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81280651
品番
DL-CH60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

ダリ チェストボード の特徴
リアルな石目柄が空間に高級感をプラスし、どんなインテリアにも自然になじみます。
上部の開き扉内には、生活感の出やすい物などをすっきり隠して収納でき、下部の引き出し収納には、小物や頻繁に使うアイテムなどを整理して収納できます。
扉内は可動棚を2枚備えた、使い勝手の良い収納スペース。棚板はそれぞれ、約3cm間隔で収納する物に合わせて3段階調整が可能です。
スライドレールを使った引出しは、軽い力でスムーズに開閉でき、奥に収納した物もラクに取り出せます。
扉と引き出しの把手には、細身でシンプルなスチール製ハンドルを採用。ブラックカラーがアクセントとなり、空間を引き締めるポイントにもなっています。
脚部には細身のスチールを採用し、重厚感のある見た目に軽やかさをプラス。お掃除もしやすく日々の使い勝手にも配慮しています。
背面にも大理石調シートを施した化粧仕上げ。壁付けはもちろん、お部屋の中央や間仕切りとしても美しく設置できます。また、背板留めを使用することで、よりしっかりとした作りに仕上げています。
ネジが表から見えにくい「カムロック方式」を採用。しっかりと固定できるので、安定感のある仕上がりに。見た目の美しさと耐久性を両立した設計です。
引き出し前板と開き扉には、開閉時の衝撃をやわらげるクッションが取り付けられます。

幅(mm)
595
質量(kg)
21.4
色
グレー
高さ(mm)
800
奥行(mm)
396

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥900/税込¥990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする