曜日別特売
UC18YDML(S) 2ポート急速充電器 HiKOKI(ハイコーキ) 81280696

UC18YDML(S) 2ポート急速充電器 HiKOKI(ハイコーキ) 81280696
UC18YDML(S) 2ポート急速充電器 HiKOKI(ハイコーキ) 81280696
UC18YDML(S) 2ポート急速充電器 HiKOKI(ハイコーキ) 81280696
UC18YDML(S) 2ポート急速充電器 HiKOKI(ハイコーキ) 81280696
UC18YDML(S) 2ポート急速充電器 HiKOKI(ハイコーキ) 81280696
UC18YDML(S) 2ポート急速充電器 HiKOKI(ハイコーキ) 81280696

2ポート急速充電器UC18YDML(S)

商品レビューを投稿する
この商品はセット内容・内容量など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
81280696
品番
UC18YDML(S)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥25,700販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

「もう充電器も1つでいい」
サイズそのまま。10.8V電池も充電できる
業界最速充電!
10.8V電池の充電時間が半分に(UC12SL比)
静音モード搭載!ほぼ無音で充電が可能
コンセントがなくても電池からスマホが充電可能(10.8V電池除く)
壁掛け用の穴付き
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

仕様
5/2.1(USB端子(出力電圧V/出力電流A))、10.8/12.0、14.4または18/12.0(出力電源V-最大出力電流A)
適合機種
充電可能蓄電池:10.8V(BSL12xxシリーズ)、14.4V(BSL14xxシリーズ)、18V(BSL18xxシリーズ)、マルチボルト蓄電池
質量(kg)
0.8
使用温度範囲(℃)
-10~40
対応
冷却:対応(ファン付)※静音モード中は停止
コード
ビニールコード(2心)
バッテリー
リチウムイオン
充電時間
(目安・分)[BSL1215]:15、(目安・分)[BSL1220M]:20、(目安・分)[BSL1240M]:30、(目安・分)[BSL1415]:15、(目安・分)[BSL1420/BSL1820M]:20、(目安・分)[BSL1430]:15、(目安・分)[BSL1460]:30、(目安・分)[BSL1830C]:30、(目安・分)[BSL1840M]:40、(目安・分)[BSL1850C/BSL1250MT/BSL1250MBT]:25、(目安・分)[BSL36A18B/BSL36A18X/BSL36A18BX]:25、(目安・分)[BSL36B18B/BSL36B18X/BSL36B18BX]:40
ブザー音
あり※静音モード中は停止
入力電源(V)
100(単相交流50/60Hz共用)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする