※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UL/CSA規格 パネル用コンセント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81280765 品番 3310-P-L5UL
参考基準価格(税別)¥3,710 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

機械器具や装置、制御盤や分電盤などのパネル面に直接取り付けることができる、電源を供給するための器具です。
輸出機器用としても最適な、UL規格・CSA規格認定仕様のパネル用コンセントです。緑色アース端子ねじやボディアース等、安全性の高い仕様となっています。
ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。
電線接続は、UL/CSA用の場合、電線挿入穴を利用した「引締式」が可能です。
国内用の場合には、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
各端子ねじは脱落防止仕様となっているため、圧着端子で接続する際には「先開型圧着端子」をご使用ください。
電気用品安全法(PSE)にも適合しているので、日本国内での使用も可能です。国内/海外仕様の統一化を図ることができます。

形状引掛形 質量(g)139.4 極数接地形2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)30 適合電線(mm2)国内用: 5.5、8 難燃性UL94 V-0 適合電線UL/CSA用: 10AWG(UL/CSA適合電線) 適合圧着端子国内用: 5.5Y-5、8Y-5 (先開形) 電線接続方式UL/CSA用: 引締式 国内用: 圧着端子式、引締式 適合電線径(Φmm)国内用: 2.6〜3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする