ショルダーバッグ ミニサイズ 斜めがけ スマホポーチ 【〜6.7インチ スマホ 小物 収納】 off toco

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81280930 品番BMA-OFSC01BE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,170
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

休日に持って出かけたくなる。”off toco”バックパックの形をそのままミニサイズにしたショルダーポーチです。コンパクトながらスマートフォン、ティッシュ、コインケースなどの必需品もしっかり収納できるので、お出かけやちょっとしたお買い物にも便利です。

用途
”off toco”バックパックの形をそのままミニサイズにしたショルダーポーチです。ハンドルやショルダーベルトに至るまでしっかり再現しています。
コンパクトながら必需品もしっかり収納できるので、お出かけやちょっとしたお買い物にも便利です。
前面にはファスナーポケットを完備。鍵やイヤホンなど、ちょっとした小物を入れられます。
メイン気室は6.7インチのスマートフォン、ティッシュ、コインケースなどを収納可能。内側にもスリーブポケットが付いているので、小物などを分けて収納できます。
カードケースやハンカチなどサッと取り出したい小物の収納に便利な背面スリーブポケットを完備。”off toco”バックパック同様、ショルダーベルトも収納可能です。
裏地は高級感のあるベロア調生地を採用。やわらかい素材で中の荷物を傷つけにくいです。
取り外し可能なショルダーストラップは安定感のある幅広タイプで肩が痛くなりにくく、さらに調節金具でお好みの長さにできます。
落ち着いた色合いで日々のコーディネートに合わせやすいカラーです。
付属品ショルダーストラップ×1 材質ポリウレタン、ポリエステル クリームベージュ 質量(g)約215※重量にショルダーストラップ含まず 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×40×165※ハンドル構造部・ショルダーベルト構造部および付属ショルダーストラップ含まず 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約115×30×160※メイン気室 ポケット【前面】ファスナーポケット×1、【背面】スリーブポケット×1、【気室内】スリーブポケット×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする