曜日別特売
V-PS-ER32 コレット式パンチフォーマ VERTEX(バーテックス) 81282726

製品画像

V-PS-ER32 コレット式パンチフォーマ VERTEX(バーテックス) 81282726
V-PS-ER32 コレット式パンチフォーマ VERTEX(バーテックス) 81282726
V-PS-ER32 コレット式パンチフォーマ VERTEX(バーテックス) 81282726

コレット式パンチフォーマV-PS-ER32

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
81282726
品番
V-PS-ER32
参考基準価格(税別)¥317,000販売価格(税込)¥340,780
販売価格(税別)
¥309,800

各種パンチや研磨ホイールの成型等に最適です。コレット式のため、ワークを正確に素早く把握することができます。15°毎の割り出し機能付きです。

仕様
割り出し数:24分割
材質
SUj2
精度
割り出し:±10秒以内

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする