VERTEX(バーテックス)
コレット式パンチフォーマ
各種パンチや研磨ホイールの成型等に最適です。コレット式のため、ワークを正確に素早く把握することができます。15°毎の割り出し機能付きです。
仕様
割り出し数:24分割
材質
SUj2
精度
割り出し:±10秒以内
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81282726
V-PS-ER32
¥
317,000
¥
309,800
¥
340,780
(税込)
翌々日出荷
81283006
V-PS-ER40
¥
342,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください