製品画像
VERTEX(バーテックス)
コレット式パンチフォーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
81283006
品番
V-PS-ER40
参考基準価格(税別)
¥342,000
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
各種パンチや研磨ホイールの成型等に最適です。コレット式のため、ワークを正確に素早く把握することができます。15°毎の割り出し機能付きです。
仕様
割り出し数:24分割
材質
SUj2
精度
割り出し:±10秒以内