- 用途
- 土木建築業界、橋梁・鉄塔などでトルシア形高力ボルトの狭小部の締付けに
- 電圧(V)
- 単相:100
- 最大電流(A)
- 15.5
- 適合ボルト
- (超高力)M22・M24、(高力)M24・M27・M30(S10T)
- 付属品
- インナーソケットM27用:V327T、アウターソケットM27用:VM327、インナーソケットM30用:V330T、アウターソケットM30用:VM330、(-)ドライバーEMD5、取扱説明書、メタルケース
- 仕様
- 出力角:Vシリーズソケット取付
- 形状
- コーナー型
- 寸法(mm)
- (製品単体)W84×D202×H448
- 質量(g)
- 製品単体:7300
- 電源
- 有線
- 無負荷回転数(min-1[r.p.m])
- 6
- 先端形状
- トルシア
- 最大消費電力(W)
- 1500