曜日別特売
GVC302 M30コーナー型シャーレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 81283390

M30コーナー型シャーレンチGVC302

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
電圧(V)単相:200
内容量1台注文コード81283390品番GVC302
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,207,800
販売価格(税別)
¥1,098,000

M30太径ボルトにも対応のM30用コーナー型シヤーレンチです。
高剛性アルミボディーを採用した二重絶縁構造モーターです。
高トルクで高耐久&高性能化しました。

用途
土木建築業界、橋梁・鉄塔などでトルシア形高力ボルトの狭小部の締付けに
電圧(V)
単相:200
最大電流(A)
8
適合ボルト
M22・M24(超高力)、M24・M27・M30(S10T)(高力)
付属品
インナーソケットM27用:V327T、アウターソケットM27用:VM327、インナーソケットM30用:V330T、アウターソケットM30用:VM330、(-)ドライバーEMD5、取扱説明書、メタルケース
仕様
出力角:Vシリーズソケット取付
形状
コーナー型
寸法(mm)
(製品単体)W84×D202×H448
質量(g)
製品単体:7300
電源
有線
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
6
先端形状
トルシア
最大消費電力(W)
1500
注意
※使用中はレンチ本体(ソケット部は除く)を両手で確実に保持してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする