TR-KF003-B-8SET ステンレスフック トライメイト 81283408

ステンレスフック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1セット(8個)
材質
ステンレス
注文コード
81283408
品番
TR-KF003-B-8SET
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
¥559

裏面の強力両面テープで固定するステンレスフックです。

用途
小物掛けとして
材質
ステンレス
寸法(mm)
25×43×20
タイプ
長方形
色
シルバー
耐荷重(kg)
5
注意
※時計、額縁、ガラス製品などの割れやすい物、貴重品、危険物などは掛けないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする