曜日別特売
VKZ-90KC-SBO ヴィンテージ調 調節可能棚付き ごみ箱上カウンター 90cm ホームテイスト 81283706

VKZ-90KC-SBO ヴィンテージ調 調節可能棚付き ごみ箱上カウンター 90cm ホームテイスト 81283706
VKZ-90KC-SBO ヴィンテージ調 調節可能棚付き ごみ箱上カウンター 90cm ホームテイスト 81283706
VKZ-90KC-SBO ヴィンテージ調 調節可能棚付き ごみ箱上カウンター 90cm ホームテイスト 81283706
VKZ-90KC-SBO ヴィンテージ調 調節可能棚付き ごみ箱上カウンター 90cm ホームテイスト 81283706
VKZ-90KC-SBO ヴィンテージ調 調節可能棚付き ごみ箱上カウンター 90cm ホームテイスト 81283706
VKZ-90KC-SBO ヴィンテージ調 調節可能棚付き ごみ箱上カウンター 90cm ホームテイスト 81283706
VKZ-90KC-SBO ヴィンテージ調 調節可能棚付き ごみ箱上カウンター 90cm ホームテイスト 81283706
VKZ-90KC-SBO ヴィンテージ調 調節可能棚付き ごみ箱上カウンター 90cm ホームテイスト 81283706
VKZ-90KC-SBO ヴィンテージ調 調節可能棚付き ごみ箱上カウンター 90cm ホームテイスト 81283706
VKZ-90KC-SBO ヴィンテージ調 調節可能棚付き ごみ箱上カウンター 90cm ホームテイスト 81283706
VKZ-90KC-SBO ヴィンテージ調 調節可能棚付き ごみ箱上カウンター 90cm ホームテイスト 81283706

ヴィンテージ調 調節可能棚付き ごみ箱上カウンター 90cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
色シャビーオーク
内容量1台注文コード81283706品番VKZ-90KC-SBO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
¥8,698

ごみ箱上のデッドスペースを使える空間に!
棚板調節可能で、お持ちのキッチン用品に合わせて変更できます!
90cm幅の天板で電子レンジなどを置いてもさらに作業スペースがあります!
自宅の雰囲気に合わせてカラーをお選びいただけます!

用途
事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材のストックの収納として。
色
シャビーオーク
寸法(cm)
90.2×40.3×85.5
素材
構造材:パーチクルボード、スチール / フレーム表面加工:粉体塗装 / 板部表面:PVC
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥910/税込¥1,001
北海道地方数量1につき¥1,819/税込¥2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする