曜日別特売
SH-34-OC110-BR 日本製 オープン収納付きキャビネット 110cm ホームテイスト 81283916

SH-34-OC110-BR 日本製 オープン収納付きキャビネット 110cm ホームテイスト 81283916
SH-34-OC110-BR 日本製 オープン収納付きキャビネット 110cm ホームテイスト 81283916
SH-34-OC110-BR 日本製 オープン収納付きキャビネット 110cm ホームテイスト 81283916
SH-34-OC110-BR 日本製 オープン収納付きキャビネット 110cm ホームテイスト 81283916
SH-34-OC110-BR 日本製 オープン収納付きキャビネット 110cm ホームテイスト 81283916
SH-34-OC110-BR 日本製 オープン収納付きキャビネット 110cm ホームテイスト 81283916
SH-34-OC110-BR 日本製 オープン収納付きキャビネット 110cm ホームテイスト 81283916
SH-34-OC110-BR 日本製 オープン収納付きキャビネット 110cm ホームテイスト 81283916
SH-34-OC110-BR 日本製 オープン収納付きキャビネット 110cm ホームテイスト 81283916
SH-34-OC110-BR 日本製 オープン収納付きキャビネット 110cm ホームテイスト 81283916
SH-34-OC110-BR 日本製 オープン収納付きキャビネット 110cm ホームテイスト 81283916

日本製 オープン収納付きキャビネット 110cm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品7日以内出荷とは
色ブラウン
内容量1台注文コード81283916品番SH-34-OC110-BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

大容量幅110cmの3列キャビネット!
しっかり収納できて、お部屋をおしゃれに演出します!
オープン収納と扉収納の両方を備えているため、見た目の美しさと使いやすさを両立してお使いいただけます。背面には配線コード用の穴とスペースを設けているため、壁にぴったり設置でき、見た目もすっきりと整います。
天板は約30kg、各扉内の棚板は約10kgまで対応する安心の耐荷重で、収納力も十分。さらに脚部の有無が選択可能で、お部屋のテイストや使い方に合わせて柔軟に対応できます。

用途
リビングやオフィスのおしゃれな収納として、衣類や書類、書籍など収納できます。
色
ブラウン
寸法(cm)
110×32.5×78.7
素材
パーチクルボード / プリント化粧繊維板(MDF)
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,819/税込¥2,001
北海道地方数量1につき¥3,182/税込¥3,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする