物イメージ写真

LEDヘッドライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード81290836 品番C-863
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

・3色の色温度(3000K/6500K/8000K)にカラーチェンジが可能なLEDヘッドライトです。
・HIDを超える明るさ!
・最新型ファンレス仕様を採用。ファン付きバルブが原因によるノイズや振動等が気になる方におすすめです。
・LEDの角度調節が可能。8段階調節機能つき。

用途ハロゲンヘッドライトをLEDに バルブ形式H4HI/LO 電圧(V)DC12/24 消費電力(W)50 色温度(K)6500 ※3000・8000はカラーフィルムにて対応 明るさ(Lm)6000
注意
※一部車種において取付けができない場合がございます。
※お取付の際に加工が必要な場合がございます。
※商用車(タクシー、トラックなど)は全て保証対象外となります。
※予告なく仕様等が変更する場合がございます。予めご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
81290836 C-863 18507739 D-2150 イージエクスチェンジバルブ DELTA(デルタ) イージエクスチェンジバルブ DELTA(デルタ) 1セット 8,998 税込9,898 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする