物イメージ写真

LEDヘッドライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード81290854 品番C-864
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

・3色の色温度(3000K/6500K/8000K)にカラーチェンジが可能なLEDヘッドライトです。
・HIDを超える明るさ!
・最新型ファンレス仕様を採用。ファン付きバルブが原因によるノイズや振動等が気になる方におすすめです。

用途ハロゲンヘッドライト・フォグランプをLEDに バルブ形式HB3、HB4 電圧(V)DC12/24 消費電力(W)50 色温度(K)6500 ※3000・8000はカラーフィルムにて対応 明るさ(Lm)6000
注意
※一部車種において取付けができない場合がございます。
※お取付の際に加工が必要な場合がございます。
※商用車(タクシー、トラックなど)は全て保証対象外となります。
※予告なく仕様等が変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする